曜日別特売
BT3-05-S ヘキサゴンビットソケット KTC 79858478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)5
全長(mm)66
内容量1個注文コード79858478品番BT3-05-S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

ビット部は差込式で交換が可能です。
スタンダードタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

トラスコ品番381-7808材質特殊工具鋼全長(mm)66差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)5
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする