- 用途
- 土木建設機械の泥落としに。
管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。
高所での使用に。
工場内の設備として。
畜舎の床等の洗浄に。
- トラスコ品番
- 457-8827
- 電流(A)
- 22
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 1750
- 出力(kW/min-1)
- 5.5/1750
- 付属品
- タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#80Oリング付(04N100080)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY3m円盤小(04W50206)
- 幅(mm)
- 570
- 高さ(mm)
- 730
- 奥行(mm)
- 920
- 電圧(V)
- 200
- 吐出圧力(MPa)
- 15
- 吐出水量(L/min)
- 20
- 水タンク容量(L)
- 80
- 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
- 20
- 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
- 15