※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスロン
エスロン TS継手
TSVS30
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
塩ビ管:30
塩ビ管:13
塩ビ管:16
塩ビ管:30
塩ビ管:40
塩ビ管:50
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79858688
品番
TSVS30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
給水配管に使用できます。
接着接合のため施工がスピーディーに行えます。
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。
VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。
呼び径
塩ビ管:30
ねじ
R1 1/4
トラスコ品番
850-6624
セット内容
ネジ部は樹脂製です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色
グレー
寸法L(mm)
80
規格
R1 1/4ネジ(テーパーオネジ) JIS B0203準許
寸法D(mm)
46
注意
※換気にご注意下さい。
※施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご参照下さい。漏水等重大な事故につながります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材