曜日別特売
TSVS50 エスロン TS継手 エスロン 79858706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSVS50 エスロン TS継手 エスロン 79858706
TSVS50 エスロン TS継手 エスロン 79858706

エスロン TS継手TSVS50

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径塩ビ管:50
内容量1個注文コード79858706品番TSVS50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
給水配管に使用できます。
接着接合のため施工がスピーディーに行えます。

用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。
VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。
呼び径
塩ビ管:50
ねじ
R2
トラスコ品番
850-6626
セット内容
ネジ部は樹脂製です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色
グレー
寸法L(mm)
106
規格
R2ネジ(テーパーオネジ) JIS B0203準許
寸法D(mm)
70
注意
※換気にご注意下さい。
※施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご参照下さい。漏水等重大な事故につながります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする