曜日別特売
KPC-R03 リンサー掃除機 R3 イサナビ 79859809

KPC-R03 リンサー掃除機 R3 イサナビ 79859809
KPC-R03 リンサー掃除機 R3 イサナビ 79859809
KPC-R03 リンサー掃除機 R3 イサナビ 79859809
KPC-R03 リンサー掃除機 R3 イサナビ 79859809
KPC-R03 リンサー掃除機 R3 イサナビ 79859809
KPC-R03 リンサー掃除機 R3 イサナビ 79859809

リンサー掃除機 R3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79859809
品番
KPC-R03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

水の力と強力吸引で布製品を丸洗いできる、家庭用カーペットクリーナーの本質的な機能に絞ったコアパフォーマンスモデルです。従来の掃除機では対応が難しかった湿性・乾性の汚れや洗剤残りまで、水を噴霧して浮かせ、18,000Paの強力吸引で一気に回収。ソファやマットレスの奥深くに染み込んだ汚れも、確実に取り除きます。敷布団、カーペット、ソファ、車のシート、ぬいぐるみ、ペット用品など、幅広い対応素材と用途に対応し、今まで水洗いできない布製品を手軽にクリーニングが可能。

仕様
吸引力(Pa):18000
寸法(mm)
幅195×奥行429×高さ34 ホース長1.7m(取替可能)
質量(kg)
3.2
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
5
タンク容量(mL)
給水:1600、排水:1250
防水性
IPX4対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする