TRUSCO
ヘルメット取付型大型防災面 (前面プレートなし)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
替レンズ
LFS-C
注文コード
79860858
品番
LFS-C
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
替レンズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耳まで覆う大型防災面のため、顔だけでなく耳まで保護できます。
アダプター併用でさまざまなヘルメットに取付可能です。
正面が平らな角型レンズです。
用途
化学工場・薬品・グラインダー作業。
適合
【適合ヘルメット形状】MP型・野球帽型・アメリカン型
トラスコ品番
533-4254
材質
金具:スチール、レンズ:アクリル
タイプ
前面プレートなし
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2
サイズ(mm)
【面サイズ 縦×横】225×480
替レンズ
LFS-C
装着方法
ヘルメット取付
注意
※別売の受金具(LFSAYまたはLFSAU)が必要です。