曜日別特売
LFS-Y ヘルメット取付型大型防災面 (前面プレートなし) TRUSCO 79860867

ヘルメット取付型大型防災面 (前面プレートなし)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個替レンズLFS-Y注文コード79860867品番LFS-Y
参考基準価格(税別)¥8,270販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

耳まで覆う大型防災面のため、顔だけでなく耳まで保護できます。
アダプター併用でさまざまなヘルメットに取付可能です。
正面が平らな角型レンズです。

用途化学工場・薬品・グラインダー作業。適合【適合ヘルメット形状】MP型・野球帽型・アメリカン型トラスコ品番533-4256材質金具:スチール、レンズ:アクリルタイプ前面プレートなしレンズ色イエローレンズ厚さ(mm)2サイズ(mm)【面サイズ 縦×横】225×480替レンズLFS-Y装着方法ヘルメット取付
注意
※別売の受金具(LFSAYまたはLFSAU)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮光シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする