109Y 防爆型ハンドライト 2AAAプロポリマーHaz-Lo IEC防爆モデル ストリームライト 79860946

防爆型ハンドライト 2AAAプロポリマーHaz-Lo IEC防爆モデル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番573-9882注文コード79860946品番109Y
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単4アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。

付属品テスト乾電池トラスコ品番573-9882材質耐衝撃ポリマー樹脂幅(mm)140高さ(mm)30奥行(mm)30保護等級IPX4明るさ(Lm)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする