ストリームライト
防爆型ヘッドライト エンデューロプロ Haz-Lo
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
色
黄
注文コード
79860998
品番
054PH
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
付属品
布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池 強力両面テープ
トラスコ品番
561-2413
材質
タフサーモプラスチック
幅(mm)
57
色
黄
高さ(mm)
51
奥行(mm)
38
電源
4.5
保護等級
IPX7
明るさ(Lm)
235
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間(時間)
5