曜日別特売
992R 防爆型ハンドライト サバイバーX USB充電セット ストリームライト 79861095

防爆型ハンドライト サバイバーX USB充電セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個オレンジ注文コード79861095品番992R
参考基準価格(税別)¥32,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

米国防爆認証を取得したUSB充電可能なLEDハンドライトです。

用途引火・爆発等の危険性のある現場、消防用として煙や霧中での使用に適しています。付属品クリップ装備、SL-B26バッテリー、電池ホルダー、USB充電コードトラスコ品番561-5543材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)75全長(mm)180オレンジ高さ(mm)180奥行(mm)50保護等級IPX7外径(mm)59明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする