GSR05RPNN-J アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業 79863336

アンプ内蔵形光電子センサGSR05RPNN-J

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
この商品は検出方式・検出距離・仕様など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
検出方式
拡散反射形
検出距離(mm)
500(100×100 白画紙)
仕様
【スイッチ(SW)】ライトオン/ダークオン切換用SW 装備、【ボリウム(VR)】SENS:感度調整用VR 装備(透過形は受光器側)、ショート保護:装備(但し制御出力のみ)
注文コード
79863336
品番
GSR05RPNN-J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

完全樹脂充填IP67
防水&強度アップで物流ライン用に最適
動作モードの切り換えはスイッチ式
微妙な検出が可能な感度ボリウム付き
世界に通じるPNP出力にも便利なスタビリティ出力を装備
堅牢な保護カバー(取付金具)を用意(オプション)
機器組込み用に最適

付属品
取扱説明書、取付金具、調整用ドライバ
材質
ケース/ポリアリレート・レンズ/アクリル
質量(g)
投・受光器共 各約80
検出方式
拡散反射形
接続方式
コネクタ式
仕様
【スイッチ(SW)】ライトオン/ダークオン切換用SW 装備、【ボリウム(VR)】SENS:感度調整用VR 装備(透過形は受光器側)、ショート保護:装備(但し制御出力のみ)
形式
ヘッドオンタイプ
電源(V)
操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下
保護構造
IP67
検出距離(mm)
500(100×100 白画紙)
光源
投光用:赤色LED(投光波長:700nm)
消費電流(mA)
35以下
使用周囲温度(℃)
-25~+55(氷結しないこと)
検出物体
不透明体・半透明体・透明体
使用周囲湿度
35~85%RH(結露しないこと)
使用周囲照度(Lx)
5,000以下
動作モード
ライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)
表示灯
動作表示灯(赤色LED) 安定表示灯(緑色LED)
出力モード
制御出力/PNPオープンコレクタ出力定格/ソース電流100mA(DC30V)以下 残留電圧2V以下・スタビリティ出力/PNPオープンコレクタ出力定格/ソース電流50mA(DC30V)以下 残留電圧1V以下
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間
応差
10%以下
絶縁抵抗
DC500Vメガ 20MΩ以上
耐衝撃
500m/s2 X、Y、Z方向 各3回
耐電圧(V)
AC1,000 1分間
応答時間(ms)
0.5以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする