- 付属品
- 取扱説明書、取付金具、調整用ドライバ
- 材質
- ケース/ポリアリレート・レンズ/アクリル
- 質量(g)
- 投・受光器共 各約80
- 検出方式
- 拡散反射形
- 接続方式
- コード引出し式(外径Φ4.2 mm )・透過形の投光器…0.3 mm2 × 2 芯2 m (外皮/灰色)・透過形の受光器、反射形…0.2 mm2 × 4 芯2 m (外皮/黒色)
- 仕様
- 【スイッチ(SW)】ライトオン/ダークオン切換用SW 装備、【ボリウム(VR)】SENS:感度調整用VR 装備(透過形は受光器側)、ショート保護:装備(但し制御出力のみ)
- 形式
- サイドオンタイプ
- 電源(V)
- 操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下
- 保護構造
- IP67
- 検出距離(mm)
- 500(100×100 白画紙)
- 光源
- 投光用:赤色LED(投光波長:700nm)
- 消費電流(mA)
- 35以下
- 使用周囲温度(℃)
- -25~+55(氷結しないこと)
- 検出物体
- 不透明体・半透明体・透明体
- 使用周囲湿度
- 35~85%RH(結露しないこと)
- 使用周囲照度(Lx)
- 5,000以下
- 動作モード
- ライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)
- 表示灯
- 動作表示灯(赤色LED) 安定表示灯(緑色LED)
- 出力モード
- 制御出力/PNPオープンコレクタ出力定格/ソース電流100mA(DC30V)以下 残留電圧2V以下・スタビリティ出力/PNPオープンコレクタ出力定格/ソース電流50mA(DC30V)以下 残留電圧1V以下
- 耐振動
- 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間
- 応差
- 10%以下
- 絶縁抵抗
- DC500Vメガ 20MΩ以上
- 耐衝撃
- 500m/s2 X、Y、Z方向 各3回
- 耐電圧(V)
- AC1,000 1分間
- 応答時間(ms)
- 1以下