曜日別特売
A-367-M ソフキャッチ エクストリームウォームオールコート おたふく手袋 79863466

ソフキャッチ エクストリームウォームオールコート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード79863466品番A-367-M
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

パイル編みと裏起毛のダブル保温です。
防水、防風機能で手を水、汚れ、風から守ります。
耐油性に優れ、摩耗に強いです。

用途
雪かき、寒冷地での作業、DIYなどに。
トラスコ品番161-5155サイズM全長(cm)25中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20材質手袋:(内側)アクリル(外側)ポリエステル、コーティング部:ニトリルゴム厚さ(mm)0.8ブラック×イエローゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする