曜日別特売
GN-T10CR アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業 79863501

アンプ内蔵形光電子センサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
検出方式
透過形
検出距離(m)
10
仕様
【スイッチ(SW)】ライトオン/ダークオン切換SW 装備、【ボリウム(VR)】感度調整用VR 装備(透過形は受光器側)、相互干渉防止機能:干渉防止フィルタ使用(2台まで)、ショート保護:装備
注文コード
79863501
品番
GN-T10CR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アンプ内蔵形光電子センサのニュータイプ
スリムでコンパクトなサイドオンタイプ
軽量、小型、省スペース、薄型ですから、取り付け場所を選びません。
塵やほこりの付きにくいフラットレンズ採用。余裕のハイパワー(検出距離10m)で安定性抜群です。
視認性に優れた高輝度表示灯装備。離れた場所からでも動作確認が容易です。
検出物体径を小さくしたり、動作幅を小さくする事ができます。
なお、感度調整用ボリウムを併用すれば、より小さな物体や、透明に近い物体を検出することも可能です。

付属品
調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)
仕様
【スイッチ(SW)】ライトオン/ダークオン切換SW 装備、【ボリウム(VR)】感度調整用VR 装備(透過形は受光器側)、相互干渉防止機能:干渉防止フィルタ使用(2台まで)、ショート保護:装備
材質
ケース/ポリブチレンテレフタレート・レンズ/メタクリル
質量(g)
投光器、受光器共 約60
電源(V)
操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下
保護構造
IP67
検出方式
透過形
接続方法
コード引出し式(外径Φ3.5 mm)・投光器/0.2 mm2 × 2 芯 2m(灰色)・受光器/0.2 mm2 × 3 芯 2m(黒色)
光源
投光用:赤色LED(投光波長:700nm)
消費電流(mA)
投光器/22以下・受光器/15以下
使用周囲温度(℃)
- 25~+ 55(氷結しないこと) 保存時- 30~+ 70
検出物体
Φ 6 mm以上の不透明体
使用周囲湿度
35~85% RH(結露しないこと)
検出距離(m)
10
使用周囲照度(Lx)
5,000以下
動作モード
ライトオン/ダークオン切換動作(スイッチ切換)
表示灯
投光器/電源表示灯(橙色LED)・受光器/ 動作表示灯(橙色LED)、安定表示灯(緑色LED)
出力モード
NPN オープンコレクタ出力・定格/シンク電流100mA(DC30V)以下 残留電圧1V 以下
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間
動作角度
10°(受光器側)
絶縁抵抗
DC500Vメガ 20MΩ以上
耐衝撃
500m/s2 X、Y、Z方向 各3回
耐電圧(V)
AC1,000 1分間
応答時間(ms)
1以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする