曜日別特売

アンプ内蔵形光電子センサ

アンプ内蔵形光電子センサ - 竹中電子工業

アンプ内蔵形光電子センサのニュータイプ
スリムでコンパクトなサイドオンタイプ
軽量、小型、省スペース、薄型ですから、取り付け場所を選びません。
塵やほこりの付きにくいフラットレンズ採用。余裕のハイパワー(検出距離10m)で安定性抜群です。
視認性に優れた高輝度表示灯装備。離れた場所からでも動作確認が容易です。
検出物体径を小さくしたり、動作幅を小さくする事ができます。
なお、感度調整用ボリウムを併用すれば、より小さな物体や、透明に近い物体を検出することも可能です。

材質
ケース/ポリブチレンテレフタレート・レンズ/メタクリル
電源(V)
操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下
保護構造
IP67
使用周囲温度(℃)
- 25~+ 55(氷結しないこと) 保存時- 30~+ 70
使用周囲湿度
35~85% RH(結露しないこと)
使用周囲照度(Lx)
5,000以下
動作モード
ライトオン/ダークオン切換動作(スイッチ切換)
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間
絶縁抵抗
DC500Vメガ 20MΩ以上
耐衝撃
500m/s2 X、Y、Z方向 各3回
耐電圧(V)
AC1,000 1分間
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全32種類を絞り込む
検出方式
32種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
質量(g)
検出方式
接続方法
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79863397GN-R7CPN-J調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)約10拡散反射形m8 コネクタ式(m8 コネクタ付きコードは別売)投光用:赤外LED(投光波長:880nm)
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863431GN-R30C調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)約60拡散反射形コード引出し式(外径Φ3.5 mm)・0.2 mm2 × 3 芯 2m(黒色)投光用:赤外LED(投光波長:880nm)
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863458GN-Z3CPN-J調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)約10限定反射形M8コネクタ式(M8コネクタ付きコードは別売)投光用:赤外LED(投光波長:870nm)
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863467GN-T10CRPN-J調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)投光器、受光器共 約10透過形m8 コネクタ式(m8 コネクタ付きコードは別売)投光用:赤色LED(投光波長:700nm)
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863476GN-T10CR-J調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)投光器、受光器共 約10透過形m8 コネクタ式(m8 コネクタ付きコードは別売)投光用:赤色LED(投光波長:700nm)
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863501GN-T10CR調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)投光器、受光器共 約60透過形コード引出し式(外径Φ3.5 mm)・投光器/0.2 mm2 × 2 芯 2m(灰色)・受光器/0.2 mm2 × 3 芯 2m(黒色)投光用:赤色LED(投光波長:700nm)
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863598GN-R40CRPN-J調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)約10拡散反射形m8 コネクタ式(m8 コネクタ付きコードは別売)投光用:赤色LED(投光波長:640nm)
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863625GN-R30C-J調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)約10拡散反射形m8 コネクタ式(m8 コネクタ付きコードは別売)投光用:赤外LED(投光波長:880nm)
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863738GN-Z3C調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)約60限定反射形コード引出し式(外径Φ3.5 mm)・0.2 mm2 × 3 芯 2m(黒色)投光用:赤外LED(投光波長:870nm
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863747GN-R7CPN調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)約60拡散反射形コード引出し式(外径Φ3.5 mm)・0.2 mm2 × 3 芯 2m(黒色)投光用:赤外LED(投光波長:880nm)
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863860GN-Z3CR-J調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)約10限定反射形m8 コネクタ式(m8 コネクタ付きコードは別売)投光用:赤色LED(投光波長:640nm)
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863878GN-T7C-J調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)投光器、受光器共、約10透過形m8 コネクタ式(m8 コネクタ付きコードは別売)投光用:赤外LED(投光波長:850nm)
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863887GN-M2CR-JK-71 リフレクタ、調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)約10偏光リフレクタ形m8 コネクタ式(m8 コネクタ付きコードは別売)投光用:赤色LED(投光波長:630nm)
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863957GN-R7C-J調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)約10拡散反射形m8 コネクタ式(m8 コネクタ付きコードは別売)投光用:赤外LED(投光波長:880nm)
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863966GN-T7CPN-J調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)投光器、受光器共、約10透過形m8 コネクタ式(m8 コネクタ付きコードは別売)投光用:赤外LED(投光波長:850nm)
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863991GN-R40CR調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)約60拡散反射形コード引出し式(外径Φ3.5 mm)・0.2 mm2 × 3 芯 2m(黒色)投光用:赤色LED(投光波長:640nm)
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864009GN-R7C調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)約60拡散反射形コード引出し式(外径Φ3.5 mm)・0.2 mm2 × 3 芯 2m(黒色)投光用:赤外LED(投光波長:880nm)
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864045GN-T10CRPN調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)投光器、受光器共 約60透過形コード引出し式(外径Φ3.5 mm)・投光器/0.2 mm2 × 2 芯 2m(灰色)・受光器/0.2 mm2 × 3 芯 2m(黒色)投光用:赤色LED(投光波長:700nm)
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864176GN-Z3C-J調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)約10限定反射形m8 コネクタ式(m8 コネクタ付きコードは別売)投光用:赤外LED(投光波長:870nm
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864201GN-Z3CR調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)約60限定反射形コード引出し式(外径Φ3.5 mm)・0.2 mm2 × 3 芯 2m(黒色)投光用:赤色LED(投光波長:640nm)
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864271GN-Z3CRPN調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)約60限定反射形コード引出し式(外径Φ3.5 mm)・0.2 mm2 × 3 芯 2m(黒色)投光用:赤色LED(投光波長:640nm)
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864307GN-Z3CPN調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)約10,約60限定反射形m8 コネクタ式(m8 コネクタ付きコードは別売),コード引出し式(外径Φ3.5 mm)・0.2 mm2 × 3 芯 2m(黒色)投光用:赤外LED(投光波長:870nm
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864341GN-R40CR-J調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)約10拡散反射形m8 コネクタ式(m8 コネクタ付きコードは別売)投光用:赤色LED(投光波長:640nm)
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864359GN-Z3CRPN-J調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)約10限定反射形m8 コネクタ式(m8 コネクタ付きコードは別売)投光用:赤色LED(投光波長:640nm)
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864377GN-R30CPN-J調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)約10拡散反射形m8 コネクタ式(m8 コネクタ付きコードは別売)投光用:赤外LED(投光波長:880nm)
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864395GN-M2CRPN-JK-71 リフレクタ、調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)約10偏光リフレクタ形m8 コネクタ式(m8 コネクタ付きコードは別売)投光用:赤色LED(投光波長:630nm)
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864420GN-R40CRPN調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)約60拡散反射形コード引出し式(外径Φ3.5 mm)・0.2 mm2 × 3 芯 2m(黒色)投光用:赤色LED(投光波長:640nm)
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864429GN-T7C調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)投光器、受光器共、約60透過形コード引出し式(外径Φ3.5 mm)・投光器/0.2 mm2 × 2 芯 2m(灰色)・受光器/0.2 mm2 × 3 芯 2m(黒色)投光用:赤外LED(投光波長:850nm)
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864447GN-R30CPN調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)約60拡散反射形コード引出し式(外径Φ3.5 mm)・0.2 mm2 × 3 芯 2m(黒色)投光用:赤外LED(投光波長:880nm)
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864560GN-M2CRPNK-71 リフレクタ、調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)約60偏光リフレクタ形コード引出し式(外径Φ3.5 mm)・0.2 mm2 × 3 芯 2m(黒色)投光用:赤色LED(投光波長:630nm)
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864639GN-M2CRK-71 リフレクタ、調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)約60偏光リフレクタ形コード引出し式(外径Φ3.5 mm)・0.2 mm2 × 3 芯 2m(黒色)投光用:赤色LED(投光波長:630nm)
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864709GN-T7CPN調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)投光器、受光器共、約60透過形コード引出し式(外径Φ3.5 mm)・投光器/0.2 mm2 × 2 芯 2m(灰色)・受光器/0.2 mm2 × 3 芯 2m(黒色)投光用:赤外LED(投光波長:850nm)
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする