UM2-R5DTP アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業 79863537

アンプ内蔵形光電子センサUM2-R5DTP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
この商品は検出方式・検出距離・検出対象など43種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
検出方式
拡散反射形
検出距離(mm)
2~50
注文コード
79863537
品番
UM2-R5DTP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

ウルトラミニサイズの進化形
高輝度表示灯と赤色投光LEDを採用
離れた場所からでも動作確認、投光確認が容易に行えます。
NPN出力、PNP出力に対応
防水性に優れたIP67
センサの水洗いができます。

材質
ケース:ABS・レンズ:PMMA
質量(g)
約25
電源(V)
操作:DC24±10%(リップル10%以下)
定格
ソース電流80mA(DC30V)以下
検出方式
拡散反射形
付属品
取り付け用ねじ、ワッシャ、ナット(材質Fe)、調整用ドライバ(中継ボリウム付きのみ)、取扱説明書
保護構造
IP67
接続方式
コード引出し式(外径Φ2.8 mm )・0.15 mm2 × 3 芯 2 m (黒色)
検出距離(mm)
2~50
光源
投光用:赤色LED
ヘッド形状
角型
消費電流(mA)
23以下
使用周囲温度(℃)
-25~+55(氷結しないこと)
使用周囲湿度
35~85%RH(結露しないこと)
使用周囲照度(Lx)
3000以下
動作モード
ダークオン
表示灯
動作表示灯(橙色LED) 安定表示灯(緑色LED)
出力モード
PNPオープンコレクタ出力
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間
応差
検出距離の10%以下
絶縁抵抗
500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回
耐衝撃
AC1000V 1 分間
耐電圧(V)
DC500 メガ 20MΩ 以上
センサ形状
角型
応答時間(ms)
0.5以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする