アンプ内蔵形光電子センサ
ウルトラミニサイズの進化形
高輝度表示灯と赤色投光LEDを採用
離れた場所からでも動作確認、投光確認が容易に行えます。
NPN出力、PNP出力に対応
防水性に優れたIP67
センサの水洗いができます。
- 保護構造
- IP67
- 使用周囲温度(℃)
- -25~+55(氷結しないこと)
- 耐振動
- 10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全43種類を絞り込む
品番
検出方式
質量(g)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
センサ の新着商品
カテゴリ









![極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono73945393-200915-02.jpg)