- 付属品
- 調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)
- 仕様
- 【スイッチ(SW)】ライトオン/ダークオン切換SW 装備、【ボリウム(VR)】感度調整用VR 装備(透過形は受光器側)、相互干渉防止機能:装備(2台まで)、ショート保護:装備
- 材質
- ケース/ポリブチレンテレフタレート・レンズ/メタクリル
- 質量(g)
- 約10
- 電源(V)
- 操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下
- 保護構造
- IP67
- 検出方式
- 拡散反射形
- 検出距離(mm)
- 400 (200×200 白画紙)
- 接続方法
- m8 コネクタ式(m8 コネクタ付きコードは別売)
- 光源
- 投光用:赤色LED(投光波長:640nm)
- 消費電流(mA)
- 25以下
- 使用周囲温度(℃)
- - 25~+ 55(氷結しないこと) 保存時- 30~+ 70
- 検出物体
- 不透明体・半透明体・透明体
- 使用周囲湿度
- 35~85% RH(結露しないこと)
- 使用周囲照度(Lx)
- 5,000以下
- 動作モード
- ライトオン/ダークオン切換動作(スイッチ切換)
- 表示灯
- 動作表示灯(橙色LED)・安定表示灯(緑色LED)
- 出力モード
- PNP オープンコレクタ出力・定格/ソース電流100mA(DC30V)以下 残留電圧2V 以下
- 耐振動
- 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間
- 動作角度
- 30°(リフレクタ側)
- 絶縁抵抗
- DC500Vメガ 20MΩ以上
- 耐衝撃
- 500m/s2 X、Y、Z方向 各3回
- 耐電圧(V)
- AC1,000 1分間
- 応答時間(ms)
- 1以下