- 付属品
- 取扱説明書、取付金具、調整用ドライバ、全機種に取付金具が付属しています。また、偏光リフレクタ形にはリフレクタ取り付け用の金具と貼り付け用の接着シートが付属しています。
- 材質
- ケース/ポリアリレート・レンズ/アクリル
- 質量(g)
- 投・受光器共 各約80
- 検出方式
- 透過形
- 接続方式
- コード引出し式(外径Φ4.2 mm )・透過形の投光器…0.3 mm2 × 2 芯2 m (外皮/灰色)・透過形の受光器、反射形…0.2 mm2 × 4 芯2 m (外皮/黒色)
- 仕様
- 【ボリウム(VR)】SENS:感度調整用VR 装備(透過形は受光器側)、【スイッチ(SW)】ライトオン/ダークオン切換用SW 装備、ショート保護:装備(但し制御出力のみ)
- 形式
- サイドオンタイプ
- 電源(V)
- 操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下
- 保護構造
- IP67
- 光源
- 投光用:赤色LED(投光波長:700nm)
- 消費電流(mA)
- 投光器:20以下、受光器:20以下
- 使用周囲温度(℃)
- -25~+55(氷結しないこと)
- 検出物体
- Φ 20 mm以上の不透明体
- 使用周囲湿度
- 35~85%RH(結露しないこと)
- 検出距離(m)
- 7
- 使用周囲照度(Lx)
- 5,000以下
- 動作モード
- ライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)
- 表示灯
- 投光器/電源表示灯(赤色LED)・受光器/動作表示灯(赤色LED) 安定表示灯(緑色LED) ボリウム(VR)
- 出力モード
- 制御出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流100mA(DC30V)以下 残留電圧1V以下・スタビリティ出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流50mA(DC30V)以下 残留電圧1V以下
- 耐振動
- 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間
- 動作角度
- 10° (受光器側)
- 絶縁抵抗
- DC500Vメガ 20MΩ以上
- 耐衝撃
- 500m/s2 X、Y、Z方向 各3回
- 耐電圧(V)
- AC1,000 1分間
- 応答時間(ms)
- 1以下