付属品調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)仕様ショート保護:装備、【スイッチ(SW)】ライトオン/ダークオン切換SW 装備、【ボリウム(VR)】感度調整用VR 装備(透過形は受光器側)、相互干渉防止機能:装備(2台まで)材質ケース/ポリブチレンテレフタレート・レンズ/メタクリル質量(g)約60電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67検出方式限定反射形検出距離(mm)1~40 (50×50 白画紙)接続方法コード引出し式(外径Φ3.5 mm)・0.2 mm2 × 3 芯 2m(黒色)光源投光用:赤外LED(投光波長:870nm消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと) 保存時- 30~+ 70検出物体不透明体・半透明体・透明体使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000以下動作モードライトオン/ダークオン切換動作(スイッチ切換)表示灯動作表示灯(橙色LED)・安定表示灯(緑色LED)出力モードNPN オープンコレクタ出力・定格/シンク電流100mA(DC30V)以下 残留電圧1V 以下耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間動作角度30°(リフレクタ側)絶縁抵抗DC500Vメガ 20MΩ以上耐衝撃500m/s2 X、Y、Z方向 各3回耐電圧(V)AC1,000 1分間応答時間(ms)1以下