- 付属品
- 取扱説明書(取付金具は付属しておりません)
- 仕様
- 【スイッチ(SW)】ライトオン/ダークオン切換スイッチ装備、【ボリウム(VR)】感度調整用VR装備(透過形は受光器側)、相互干渉防止:干渉防止フィルタ使用(2台まで)
- 材質
- レンズ:アクリル ケース:ポリカーボネイト
- 質量(g)
- 投、受光器共 各々約125
- 電源(V)
- 操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下
- 保護構造
- IP67
- 検出方式
- 透過形
- 接続方式
- コード引出し式外径(Φ6mm)・投光器/0.3mm2×3芯 2m(灰色)・受光器/0.3mm2×4芯 2m(黒色)
- 光源
- 投光用:赤色LED(波長:700nm)
- 消費電流(mA)
- 投光器:22以下、受光器:17以下
- 使用周囲温度(℃)
- -25~+55(氷結しないこと)
- 保護回路
- 出力ショート保護、逆接続保護、サージ吸収
- 検出物体
- Φ21mm以上の不透明体
- 使用周囲湿度
- 35~85%RH(結露しないこと)
- 検出距離(m)
- 30
- 使用周囲照度(Lx)
- 5,000以下
- 動作モード
- ライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)
- 表示灯
- 投光器/電源表示灯(橙色LED)・受光器/動作表示灯(橙色LED) 安定表示灯(緑色LED)
- 出力モード
- 制御出力/オープンコレクタ2出力(NPN出力・PNP出力)・定格/NPN出力 シンク電流100mA(DC30V)以下・PNP出力 ソース電流100mA(DC30V)以下
- 投光停止機能
- 有(無電圧入力)
- 耐振動
- 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間
- 動作角度
- 5°(受光器側)
- 絶縁抵抗
- DC500Vメガ 20mΩ以上
- 耐衝撃
- 100m/s2 X、Y、Z方向 各3回
- 耐電圧(V)
- AC1,000 1分間
- 応答時間(ms)
- 1以下