曜日別特売

アンプ内蔵形光電子センサ

アンプ内蔵形光電子センサ - 竹中電子工業

基本機能とクオリティにこだわった長距離アンプ内蔵形のスタンダード
このクラス最長の検出距離

電源(V)
操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下
保護構造
IP67
使用周囲温度(℃)
-25~+55(氷結しないこと)
保護回路
出力ショート保護、逆接続保護、サージ吸収
使用周囲湿度
35~85%RH(結露しないこと)
使用周囲照度(Lx)
5,000以下
動作モード
ライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)
出力モード
制御出力/オープンコレクタ2出力(NPN出力・PNP出力)・定格/NPN出力 シンク電流100mA(DC30V)以下・PNP出力 ソース電流100mA(DC30V)以下
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間
絶縁抵抗
DC500Vメガ 20mΩ以上
耐衝撃
100m/s2 X、Y、Z方向 各3回
耐電圧(V)
AC1,000 1分間
応答時間(ms)
1以下
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
検出方式
8種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
材質
質量(g)
検出方式
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79863808NE2-T30R取扱説明書(取付金具は付属しておりません)レンズ:アクリル ケース:ポリカーボネイト投、受光器共 各々約125透過形コード引出し式外径(Φ6mm)・投光器/0.3mm2×3芯 2m(灰色)・受光器/0.3mm2×4芯 2m(黒色)
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863869NE2-T50-J取扱説明書(取付金具は付属しておりません)レンズ:アクリル ケース:ポリカーボネイト投、受光器共 各々約26透過形m12 コネクタ式(90°可変式)
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864061NE2-R10-J取扱説明書(取付金具は付属しておりません)レンズ/アクリル ケース/ポリカーボネイト約26拡散反射形m12 コネクタ式(90°可変式)
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864289NE2-R10取扱説明書(取付金具は付属しておりません)レンズ/アクリル ケース/ポリカーボネイト約125拡散反射形コード引出し式 外径(Φ6mm)0.3mm2×4芯 2m(黒色)
オープン
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864657NE2-M10R-Jリフレクタ(形式K-7)、取扱説明書(取付金具は付属しておりません)レンズ/アクリル ケース/ポリカーボネイト約26偏光リフレクタ形m12 コネクタ式(90°可変式)
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864675NE2-T30R-J取扱説明書(取付金具は付属しておりません)レンズ:アクリル ケース:ポリカーボネイト投、受光器共 各々約26透過形m12 コネクタ式(90°可変式)
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864691NE2-T50取扱説明書(取付金具は付属しておりません)レンズ/アクリル ケース/ポリカーボネイト投、受光器共 各々約125透過形コード引出し式外径(Φ6mm)・投光器/0.3mm2×3芯 2m(灰色)・受光器/0.3mm2×4芯 2m(黒色)
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863835NE2-M10Rリフレクタ(形式K-7)、取扱説明書(取付金具は付属しておりません)レンズ/アクリル ケース/ポリカーボネイト約125偏光リフレクタ形コード引出し式 外径(Φ6mm)0.3mm2×4芯 2m(黒色)
オープン
9,798
10,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする