曜日別特売
NE2-M10R アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業 79863835

アンプ内蔵形光電子センサ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1個
検出方式
偏光リフレクタ形
仕様
【スイッチ(SW)】ライトオン/ダークオン切換スイッチ装備、【ボリウム(VR)】感度調整用VR装備(透過形は受光器側)、相互干渉防止:装備(2台まで)
注文コード
79863835
品番
NE2-M10R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

基本機能とクオリティにこだわった長距離アンプ内蔵形のスタンダード
このクラス最長の検出距離

付属品
リフレクタ(形式K-7)、取扱説明書(取付金具は付属しておりません)
仕様
【スイッチ(SW)】ライトオン/ダークオン切換スイッチ装備、【ボリウム(VR)】感度調整用VR装備(透過形は受光器側)、相互干渉防止:装備(2台まで)
材質
レンズ/アクリル ケース/ポリカーボネイト
質量(g)
約125
電源(V)
操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下
保護構造
IP67
検出方式
偏光リフレクタ形
接続方式
コード引出し式 外径(Φ6mm)0.3mm2×4芯 2m(黒色)
光源
投光用:赤色LED(波長:700nm)
消費電流(mA)
28以下
使用周囲温度(℃)
-25~+55(氷結しないこと)
保護回路
出力ショート保護、逆接続保護、サージ吸収
検出物体
鏡面体、不透明体、半透明体
使用周囲湿度
35~85%RH(結露しないこと)
検出距離(m)
0.05~8(K-7)
使用周囲照度(Lx)
5,000以下
動作モード
ライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)
表示灯
動作表示灯(橙色LED)・安定表示灯(緑色LED)
出力モード
制御出力/オープンコレクタ2出力(NPN出力・PNP出力)・定格/NPN出力 シンク電流100mA(DC30V)以下・PNP出力 ソース電流100mA(DC30V)以下
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間
動作角度
30°(リフレクタ側)
絶縁抵抗
DC500Vメガ 20mΩ以上
耐衝撃
100m/s2 X、Y、Z方向 各3回
耐電圧(V)
AC1,000 1分間
応答時間(ms)
1以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする