- 材質
- ケース:ABS・レンズ:PMMA
- 質量(g)
- 約25
- 電源(V)
- 操作:DC24±10%(リップル10%以下)
- 定格
- シンク電流80mA(DC30V)以下
- 検出方式
- 拡散反射形
- 付属品
- 取り付け用ねじ、ワッシャ、ナット(材質Fe)、調整用ドライバ(中継ボリウム付きのみ)、取扱説明書
- 保護構造
- IP67
- 接続方式
- コード引出し式(外径Φ2.8 mm )・0.15 mm2 × 3 芯 2 m (黒色)
- 検出距離(mm)
- 2~50
- 光源
- 投光用:赤色LED
- ヘッド形状
- 角型
- 消費電流(mA)
- 17以下
- 使用周囲温度(℃)
- -25~+55(氷結しないこと)
- 使用周囲湿度
- 35~85%RH(結露しないこと)
- 使用周囲照度(Lx)
- 3000以下
- 動作モード
- ライトオン
- 表示灯
- 動作表示灯(橙色LED) 安定表示灯(緑色LED)
- 出力モード
- NPNオープンコレクタ出力
- 耐振動
- 10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間
- 応差
- 検出距離の10%以下
- 絶縁抵抗
- 500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回
- 耐衝撃
- AC1000V 1 分間
- 耐電圧(V)
- DC500 メガ 20MΩ 以上
- センサ形状
- 角型
- 応答時間(ms)
- 0.5以下