曜日別特売
GN-T7C アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業 79864429

アンプ内蔵形光電子センサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量1個検出方式透過形検出距離(m)7仕様ショート保護:装備、【スイッチ(SW)】ライトオン/ダークオン切換SW 装備、【ボリウム(VR)】感度調整用VR 装備(透過形は受光器側)注文コード79864429品番GN-T7C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アンプ内蔵形光電子センサのニュータイプ
スリムでコンパクトなサイドオンタイプ
軽量、小型、省スペース、薄型ですから、取り付け場所を選びません。
塵やほこりの付きにくいフラットレンズ採用。余裕のハイパワー(検出距離10m)で安定性抜群です。
視認性に優れた高輝度表示灯装備。離れた場所からでも動作確認が容易です。
検出物体径を小さくしたり、動作幅を小さくする事ができます。
なお、感度調整用ボリウムを併用すれば、より小さな物体や、透明に近い物体を検出することも可能です。

付属品調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)仕様ショート保護:装備、【スイッチ(SW)】ライトオン/ダークオン切換SW 装備、【ボリウム(VR)】感度調整用VR 装備(透過形は受光器側)材質ケース/ポリブチレンテレフタレート・レンズ/メタクリル質量(g)投光器、受光器共、約60電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67検出方式透過形接続方法コード引出し式(外径Φ3.5 mm)・投光器/0.2 mm2 × 2 芯 2m(灰色)・受光器/0.2 mm2 × 3 芯 2m(黒色)光源投光用:赤外LED(投光波長:850nm)消費電流(mA)投光器/22以下・受光器/15以下使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと) 保存時- 30~+ 70検出物体Φ 6 mm以上の不透明体使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)検出距離(m)7使用周囲照度(Lx)5,000以下動作モードライトオン/ダークオン切換動作(スイッチ切換)表示灯投光器/電源表示灯(橙色LED)・受光器/ 動作表示灯(橙色LED) 安定表示灯(緑色LED)出力モードNPN オープンコレクタ出力・定格/シンク電流100mA(DC30V)以下 残留電圧1V 以下耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間動作角度10°(受光器側)絶縁抵抗DC500Vメガ 20MΩ以上耐衝撃500m/s2 X、Y、Z方向 各3回耐電圧(V)AC1,000 1分間応答時間(ms)1以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする