GMR2RSPNN-J アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業 79864621

アンプ内蔵形光電子センサGMR2RSPNN-J

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
この商品は検出方式・検出距離・仕様など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
検出方式
偏光リフレクタ形
検出距離(m)
0.03~1.5(K-71)
仕様
【スイッチ(SW)】ライトオン/ダークオン切換用SW 装備、【ボリウム】SENS:感度調整用VR 装備(透過形は受光器側)
注文コード
79864621
品番
GMR2RSPNN-J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

完全樹脂充填IP67
防水&強度アップで物流ライン用に最適
動作モードの切り換えはスイッチ式
微妙な検出が可能な感度ボリウム付き
世界に通じるPNP出力にも便利なスタビリティ出力を装備
堅牢な保護カバー(取付金具)を用意(オプション)
機器組込み用に最適

付属品
取扱説明書、調整用ドライバ、K-71リフレクタ、取付金具(尚、リフレクタ形にはリフレクタ取付用の金具と共に貼付け用の接着シートも付属しています。)
材質
ケース:ポリアリレート レンズ:アクリル
質量(g)
約25
検出方式
偏光リフレクタ形
接続方式
コネクタ式:M8コネクタ式(M8コネクタ付コードは別売)
仕様
【スイッチ(SW)】ライトオン/ダークオン切換用SW 装備、【ボリウム】SENS:感度調整用VR 装備(透過形は受光器側)
電源(V)
操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下
保護構造
IP67
光源
投光用:赤色LED(投光波長:700nm)
消費電流(mA)
35以下
使用周囲温度(℃)
-25~+55(氷結しないこと)保存時-40~+70
検出物体
鏡面体,ステンレス板など光沢のある物体及び不透明体
使用周囲湿度
35~85%RH(結露しないこと)
検出距離(m)
0.03~1.5(K-71)
使用周囲照度(Lx)
5,000 以下
動作モード
ライトオン/ダークオン切換動作(スイッチ切換)
表示灯
動作表示灯(赤色LED)安定表示灯(緑色LED)
出力モード
制御出力:PNPオープンコレクタ出力 定格:ソース電流100mA(DC30V)以下 残留電圧1V以下、スタビリティ出力:PNPオープンコレクタ出力 定格:ソース電流50mA(DC30V)以下 残留電圧1V以下
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z方向 各2時間
動作角度
30°(リフレクタ側)
絶縁抵抗
DC500Vメガ 20MΩ以上
耐衝撃
500m/s2 X、Y、Z方向 各3回
耐電圧(V)
AC1000 1分間
応答時間(ms)
0.5以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする