曜日別特売
8246 黒文字菓子箸12cm 神堂 79865129

黒文字菓子箸12cm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1セット(100本)
注文コード
79865129
品番
8246
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

天然黒文字のほのかな香りを楽しめる高級な菓子楊枝です。和菓子・洋菓子問わず多用途にお使いいただけます。

用途
菓子楊枝 フィンガーフード 黒文字 和菓子 茶道
材質
黒文字
幅(mm)
6
全長(cm)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする