曜日別特売
16178 風味楊枝 太刀型 70mm 袋入 緑 神堂 79865199

16178 風味楊枝 太刀型 70mm 袋入 緑 神堂 79865199
16178 風味楊枝 太刀型 70mm 袋入 緑 神堂 79865199

風味楊枝 太刀型 70mm 袋入 緑

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1セット(500本)
注文コード
79865199
品番
16178
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

刀のような形状が印象的な木製の菓子楊枝です。和菓子を切り分けたり、食したりするのに適しています。

用途
菓子楊枝 和菓子 紙袋付き 茶道
材質
木/紙
幅(mm)
7
色
【袋】緑
全長(cm)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする