3M(スリーエム)
スコッチ耐熱・耐色・難燃ビニールテープ”35” 38mm幅
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
79865259
品番
35 VIO 38X20
参考基準価格(税別)
¥2,132
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
鉛フリータイプです。
高温環境における使用が可能です。
紫外線による耐色性に優れています。
用途
屋外での長時間の使用。
各種電線、ケーブル、配管などの識別。
電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。
耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。
トラスコ品番
799-1410
材質
基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
38
厚さ(mm)
0.18
色
紫
長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。