FU-RE-OR2 防炎性フィルム”フラーレ”(防虫タイプ) アキレス 79865329

 

FU-RE-OR2 防炎性フィルム”フラーレ”(防虫タイプ) アキレス 79865329
FU-RE-OR2 防炎性フィルム”フラーレ”(防虫タイプ) アキレス 79865329

防炎性フィルム”フラーレ”(防虫タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
内容量1巻注文コード79865329品番FU-RE-OR2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

消防法施行令第4条の3に適合しています。
工場などの照明に含まれる紫外線をカットして夜間光に集まる虫を減らす効果を発揮します。

用途防炎性能・防虫効果を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。トラスコ品番455-6976材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ロールタイプ幅(mm)1830厚さ(mm)0.3オレンジ長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎、防虫
注意
※この原理による防虫効果は光に集まる習性のある昆虫にのみ有効です。熱や臭気などに集まる虫には効果がありません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする