※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXショート刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(mm)
4
3
4
5
刃長(mm)
10
8
10
13
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79866160
品番
HGFLXS4
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。
防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。
トラスコ品番
322-1585
刃数
4枚
全長(mm)
50
刃長(mm)
10
表面処理
HGコーティング
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4