曜日別特売
HGFLXS5 HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXショート刃 S&K(三興製作所) 79866169

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXショート刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)5
刃長(mm)13
内容量1本注文コード79866169品番HGFLXS5
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。
防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。トラスコ品番322-9458刃数4枚全長(mm)50刃長(mm)13表面処理HGコーティングシャンク径(mm)6刃径(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする