曜日別特売
P-XAS7 Pコーティング ハイスラフィングエンドミル Xαニックショート刃 S&K(三興製作所) 79866205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Pコーティング ハイスラフィングエンドミル Xαニックショート刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)7
刃長(mm)16
刃数4枚
全長(mm)80
内容量1本注文コード79866205品番P-XAS7
参考基準価格(税別)¥9,390販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

Pコーティングを施したセミファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
強ねじれと断面形状により切りくず排出性が優れています。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
トラスコ品番321-6831刃数4枚全長(mm)80刃長(mm)16表面処理Pコーティング刃径(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする