サンプラテック
ケミカルメスシリンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
500
100
500
目盛間隔(mL)
5
1
5
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79866564
品番
1007
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
トラスコ品番
324-1807
材質
AS樹脂(アクリロニトリルスチレン樹脂)
容量(mL)
500
高さ(mm)
340
口内径(Φmm)
55
外径(mm)
61
目盛間隔(mL)
5