曜日別特売
6075 竹楊枝 両細 約400本 神堂 79866608

竹楊枝 両細 約400本

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79866608
品番
6075
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349

両細タイプの竹製爪楊枝です。

用途
竹楊枝 爪楊枝 楊枝 弁当 ピック
材質
竹
全長(cm)
6.5
直径(mm)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする