ツボサン
DIAシャープナー 半丸タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
79866896
品番
SHPND1
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
一般家庭刃物・園芸用刃物の刃付けが、水なしで簡単に出来ます。
用途
チップソー、鎌、ハサミ等の刃研ぎ用。
トラスコ品番
852-9046
形状
半丸
粒度
(#)200
全長(mm)
215
刃長(mm)
80
刃幅(mm)
16