曜日別特売
21184-075-10 硬質ダクトPP TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 79867429

硬質ダクトPP

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
外径(mm)82.4
内容量1本注文コード79867429品番21184-075-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

自在に曲げる事ができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。
屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。
口元をひねることで、口径が変化します。
ナイフなどで切断できます。
接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。接続後、結合部をビニールテープなどで巻きつけてください。

用途
スポットクーラー用。
空調用送・排気用。
木工機械、金属研磨機械などの集塵用。
土木建設・電気配管・農業用。
トラスコ品番400-7396材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~80許容曲げ半径(mm)175外径(mm)82.4内径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする