曜日別特売
20312 Jorker 両口スパナ Wera 79867849

20312 Jorker 両口スパナ Wera 79867849
20312 Jorker 両口スパナ Wera 79867849
20312 Jorker 両口スパナ Wera 79867849
20312 Jorker 両口スパナ Wera 79867849
20312 Jorker 両口スパナ Wera 79867849
20312 Jorker 両口スパナ Wera 79867849
20312 Jorker 両口スパナ Wera 79867849

Jorker 両口スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
二面幅(mm)10×11
全長(mm)137.3
内容量1本注文コード79867849品番20312
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。
頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。
高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。
サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。

用途工場用、メンテナンストラスコ品番616-8573材質特殊合金鋼全長(mm)137.3頭部厚(mm)5/5二面幅(mm)10×11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする