曜日別特売
1961LF レザフェス リングファイル キングジム 79869076

1961LF レザフェス リングファイル キングジム 79869076
1961LF レザフェス リングファイル キングジム 79869076

レザフェス リングファイル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10冊)
内容量1箱(10冊)注文コード79869076品番1961LF
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

見開き・閲覧が容易な高級感が漂うリングファイル。
開閉方法は、リングを指で軽くあけるリング式とじ具。

サイズ
A4タテ
仕様
紙寄せ2枚付き
幅(mm)
243
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
種類
2穴Oリングファイル
背幅(mm)
32
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
材質(表紙)
合成皮革製
収納枚数(枚)
190
内径(mm)
23
とじ具の種類
リング式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00325404
2024-06-18
用途: セミナー用
その他業種

セミナー受講者からは、質感、使い勝手、ともに評判がいいです。

対象商品 : 00325438
2019-11-09
用途: プレゼント用ファイル

写真を含んだ書類をプレゼントする際に体裁の良いファイルを選びました。
中身は通常の丸リングファイルで、外装がアルバムのカバーのイメージです。
長所は美しさですが、短所は厚みが増すことです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする