EBO-1834 エコノミー防音シート TRUSCO 79869994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EBO-1834 エコノミー防音シート TRUSCO 79869994
EBO-1834 エコノミー防音シート TRUSCO 79869994

エコノミー防音シート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)1
トラスコ品番552-0013
内容量1枚注文コード79869994品番EBO-1834
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コストと性能のバランスの取れた防音シートです。

用途建設工事現場の防音対策に。トラスコ品番552-0013材質シート:ポリエステル、ハトメ:真鍮、周囲ロープ:ポリプロピレン形状折りたたみタイプ厚さ(mm)1グレー長さ(m)3.4ハトメ数48引裂強度(N)【縦】400 【横】300防炎性能試験番号F-13-1467ハトメピッチ(cm)30幅(m)1.8特性防音引張強度(N/5cm)【縦】3000【横】2700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする