曜日別特売
DCCS230X280-80 耐水研磨紙D 標準タイプ FUJI STAR(三共理化学) 79870500

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐水研磨紙D 標準タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
粒度(#)80
内容量1箱(100枚)注文コード79870500品番DCCS230X280-80
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。
耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。

用途
各種車両の塗膜研磨作業。
金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。
トラスコ品番816-2375材質砥材:炭化ケイ素長さ(mm)280幅(mm)230粒度(#)80適合材木工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする