富士製砥
切断砥石”スーパーつるぎ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
79870728
品番
SPT10510
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
両面補強で安全性も高く、1枚補強砥石の約2倍近い耐久性です。
新規砥粒を採用で爽快な切れ味とスピードを実現
用途
小径・小型・薄物金属・ステンレスの切断に。
トラスコ品番
195-0449
粒度
(#)36
砥材
SA
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14400
硬度
S
最高使用周速度(m/min)
4800
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応