曜日別特売
JF30103120 NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mm ヤナセ(柳瀬) 79871385

NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度(#)120
外径(Φmm)30
幅(mm)10
内容量1箱(5個)注文コード79871385品番JF30103120
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。

用途
表面・曲面の研磨に。
バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。
使用工具:ストレートグラインダー。
トラスコ品番404-9993材質軸:ステンレス軸径(Φmm)3幅(mm)10粒度(#)120軸長(mm)35外径(Φmm)30羽根枚数約36RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする