GCP1506-24 グリーンカップ ニューレジストン 79871848

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリーンカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)150
粒度(#)24
内容量1箱(25枚)注文コード79871848品番GCP1506-24
参考基準価格(税別)¥19,025販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

黒皮キラー
黒皮取り専用です。
黒皮取りに驚異的な性能を発揮します。
難しい作業とされているH鋼・ボンデン鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石です。

用途黒皮取り、ステンレスの粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。トラスコ品番852-4329粒度(#)24厚さ(mm)6穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100外径(Φmm)150最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする