※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
重研削用オフセット砥石”グリーンゼット”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
180
100
125
180
粒度
(#)36
(#)24
(#)36
穴径(Φmm)
22
16
22
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
79871979
品番
GNZ1806-ZG36P
参考基準価格(税別)
¥27,850
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
重研削用です。
優れた耐久性と安定した高研削能力です。
優れたコストパフォーマンスです。
用途
あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。
トラスコ品番
852-4340
粒度
(#)36
厚さ(mm)
6
砥材
ZG
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
硬度
P
外径(Φmm)
180
最高使用周速度(m/s)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応