GA100316-36 オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-3 16穴 日本レヂボン 79872128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-3 16穴

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(25枚)注文コード79872128品番GA100316-36
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼の研削・研磨に優れた威力を発揮します。
鋼材に吸い付きソフトな感触で高い作業性能が得られます。
低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。
パッド不要の弾性といしです。

用途一般鋼・ステンレス鋼の研削・研磨作業。トラスコ品番852-4322材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度(#)36厚さ(mm)3穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※グラインダーの砥石カバー装着は厳守です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする