曜日別特売
93014 白雲石コースター名画 アーテック[学校教材・教育玩具] 79872531

93014 白雲石コースター名画 アーテック[学校教材・教育玩具] 79872531
93014 白雲石コースター名画 アーテック[学校教材・教育玩具] 79872531
93014 白雲石コースター名画 アーテック[学校教材・教育玩具] 79872531
93014 白雲石コースター名画 アーテック[学校教材・教育玩具] 79872531

白雲石コースター名画

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1枚
注文コード
79872531
品番
93014
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

世界のアートが楽しめる!名画モチーフの白雲石コースター!
世界の名画を気軽に楽しめる、ルノワールの「うちわを持つ少女」をモチーフにした白雲石コースターです。吸水性に優れた白雲石が水滴をしっかり吸収し、机を濡らしません。裏面はコルク素材で滑りにくく、傷防止にも役立ちます。美しいアートを気軽に楽しめるので、自分用はもちろん、アート好きな方へのギフトやお土産にもおすすめです。

セット内容
本体のみ
材質
白雲土
寸法(mm)
約Φ100×7
種類
うちわを持つ少女
形態
1個梱包:箱入り
注意
※界面活性剤を含んだ洗剤は使用しないでください。素材の特性上、開封時に粉が付着している場合がございます。ご使用とともに、欠けや反りが発生したり、粉が落ちてきたりする場合がございます。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする