曜日別特売
LFS-02PH PPポケットホルダー LION (ライオン事務器) 79872741

 

LFS-02PH PPポケットホルダー LION (ライオン事務器) 79872741
LFS-02PH PPポケットホルダー LION (ライオン事務器) 79872741
LFS-02PH PPポケットホルダー LION (ライオン事務器) 79872741

PPポケットホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色透明
内容量1セット(10冊)注文コード79872741品番LFS-02PH
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

見出し紙の差し替えができる山付のポケットホルダーです。

色
透明
材質
PPシート製・0.2mm厚
寸法(mm)
220×310
規格
A4判
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする