LION (ライオン事務器)
PPポケットホルダー
LFS-02PH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
グリーン
バイオレット
ブルー
ホワイト
透明
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10冊)
注文コード
79872786
品番
LFS-02PH
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
見出し紙の差し替えができる山付のポケットホルダーです。
色
ホワイト
材質
PPシート製・0.2mm厚
寸法(mm)
220×310
規格
A4判
グリーン購入法
適合