93-360-6 クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360 アンセル 79872934

 

93-360-6 クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360 アンセル 79872934
93-360-6 クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360 アンセル 79872934

クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(50枚)
サイズXS
内容量1袋(50枚)注文コード79872934品番93-360-6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

JIS T 8116適合品です。
ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。
耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。
有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。
柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。
化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。
ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。

用途
一般的な目的での自動車のアフターサービス
工場の消毒および衛生管理
部品の組み立て
医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護
トラスコ品番558-4759材質ニトリルゴム、ネオプレン厚さ(mm)0.2ティールブルーサイズXSタイプクリーンパックあり全長(cm)28.5中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)14ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当滑り止め効果あり粉有無なし
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする